Beli blind rivets di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vessel Rachet Rivet Gunatribut:
- Overall Length (mm): 230
- Weight (g): 570
- Pack Size (mm): 350x140x30
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brandatribut:
- Material: Alluminium
- Product Code: PBR80MCPL
- Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivetatribut:
- Material: 20
- Dimension A (mm): 3.2
- Dimension B (mm): 6
- Dimension C (mm): 6.4
- Dimensions d (mm): 41
- Mass (g/unit): 1
- Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
- Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
- SIP Blind Rivet (Paku Keling)Deskripsi:Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
- HAFAS Aluminium Blind Rivet Golden Triangleatribut:
- Material: Alluminium
- Product Code: PBR80MCPL
- LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mmDeskripsi:-Multiple base metal can be fastened from one side with one action. Compared with welding, there are merits to labor saving of work and improvement of productivity. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a packatribut:
- Caulking Board Thickness: 3.2 to 6.4 (mm)
- Flange Diameter: 9.6mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Steel (carbon steel)
- Pilot Hole Diameter: 4.9 to 5.0mm
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5154)
- Rivet Diameter: 4.8mm
- Rivet Length: 11.0mm
- Shear Load: 2200N
- Tensile Load: 3300N
- Deltalube 712 Universal Maintenance OilDeskripsi:Minyak pelumas serba guna, khusus dirancang untuk mencegah resiko salah pemakaian.Minyak pelumas Multi Purpose dengan mengikuti perkembangan teknologi mesin-mesin modern yang semakin canggih.DELTALUBE 712 sangat praktis dan terpercaya untuk sistim-sistim pelumas antara lain:Bath Lubrication (celup).Wickfeed (minyak naik dari sumbu).Dripfeed (minyak diteteskan).Closed Circulation System (sirkulasi tertutup).Pressure System (tekanan).Juga dapat diandalkan untuk pelumasan biasa dengan tangan. RANCANGAN KHUSUSDeltalube 712 telah dirancang dengan kemampuan yang serba guna, sehingga siap memelihara mesin-mesin industri. Rancangan yang penuh ketelitian agar kesalahan yang fatal dapat dihindarkan. Kemungkinan kurangnya pengertian terhadap jenis pelumas atau salah mengambil dapat dihindarkan bila mempergunakan Deltalube 712.
- MR. Safety Nylon Anchor Gypsum (Angkur Gipsum)Deskripsi:Gypsum Nylon dari Mr. Safety ini memiliki diameter #6 digunakan untuk kontraktor perumahan dan gedung gedung dan juga untuk maintenance building
- KERIS Flat Head Wood Tapping Screw PF/RS (Sekrup Kepala Datar)atribut:
- Material: SWCH 8A
- Treatment: Non Hardened
- Fischer Sanitary Anchor with Brass Hexagon Head Screw (Set Angkur)Deskripsi:Complete fixing set S 8 RD 80 WCR include brass screws 6x85, snap-fit sleeves and white or chrome-coloured cover caps for fast, simple mounting of free-standing toilets and bidets. Suitable for push-through installation. Advantages : The complete fixing set including brass screws allows for quick and easy installation. A pronounced rim prevents contact between the screw and ceramics, thus ensuring nothing gets damaged during fixing.
- TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
Daftar Harga blind rivets Terbaru October 2026
| Vessel Rachet Rivet Gun | Rp1.699.900 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet | Rp1.199.900 |
| Sherlock Paku Rivet | Rp6.900 |
| HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand | Rp139.900 |
| NUFOSS Rivet Nut | Rp54.900 |
| Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet | Rp78.900 |
| SIP Blind Rivet (Paku Keling) | Rp239.900 |
| HAFAS Aluminium Blind Rivet Golden Triangle | Rp149.900 |
| LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mm | Rp1.699.900 |
| Deltalube 712 Universal Maintenance Oil | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20Aluminum%20Blind%20Rivet/elP102269525-2.jpg)
/6xP105638249-3.jpg)

%20Blind%20Rivet%20with%20Pilot%20Hole%20Diameter%204_9%20to%205_0mm/P101545417-2.jpg)

/c7P103639439-1.jpg)
/98P103639332-2.jpg)
/8zP103639323-1.jpg)
/m0P103501792-1.jpg)
/d7P103639475-1.jpg)
/6aP103639226-1.jpg)
/P101003984-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)